曜日別特売

万能両サドル

万能両サドル - フソー化成
(1件のレビュー)

軟質ポリエチレン製、高強度(カッターで簡単にカット可能)。
1本でΦ60~Φ10まで、太物から細物まで対応可能。
両サドル兼片サドルとして使用可能。
2本の配管を同時固定可能。

アイボリー寸法A(mm)190寸法B(mm)20内容量1袋(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55547397VS-60ビス20本付
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
55547406VS-60TNビス無
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55547406
2024-03-29
用途: エアコン配管の固定
その他業種

6畳用エアコンの配管を外壁に固定していた片サドルが浮いてきたので、お手頃なこの商品と交換しました。
2か所で固定する両サドルのほうが外れにくいことを期待して、これを選びました。1年経過して良好です。
多関節ベルトで、関節と関節の中央に窪みがあります。自由自在に曲げたり穴を空けたり切ったりできて便利です。
惜しむらくは万能サドルにしては短すぎます。せめて1.5倍長ければ、太めのパイプを巻いたり、下地から離れた位置に配管を固定したり、いろんな場合に利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする