フソー化成
Fケーブル用片サドル
ケーブルを支持する際のタッピングビスを付属させているので、屋内・外どちらでも使えます。
色
グレー
寸法A(mm)
10
全6種類を絞り込む
タイプ
ビス付
ビス無
寸法B(mm)
22.5
26
29
内容量
1袋(20個)
1袋(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55548212
FFS-S
1袋(100個)
ビス無
9.2
22.5
6
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55548228
FFS-SS
1袋(20個)
ビス付
9.2
22.5
6
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55548237
FFS-M
1袋(100個)
ビス無
12.7
26
6
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55548246
FFS-MS
1袋(20個)
ビス付
12.7
26
6
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55548255
FFS-L
1袋(100個)
ビス無
16.2
29
7.4
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55548264
FFS-LS
1袋(20個)
ビス付
16.2
29
7.4
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください