曜日別特売

Fブッシング・ブラック

Fブッシング・ブラック - フソー化成

プルボックス等から配線を引出す際の被覆保護材。
取付カンタン、豊富なサイズ。
屋外の使用に耐える耐候性。

ブラック
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55548553FB201袋(10個)20.027.035.03.714.337.05.0
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
55548562FB261袋(10個)26.032.044.53.717.348.07.5
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
55548578FB301袋(10個)30.040.055.04.723.358.08.0
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55548587FB401袋(10個)40.050.066.05.023.567.08.0
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
55548596FB501袋(10個)50.060.075.06.421.080.09.0
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
55548605FB601袋(10個)60.074.091.05.426.093.09.0
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55548614FB701袋(5個)70.086.0104.05.026.0106.010.0
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
55548623FB801袋(5個)80.096.5120.05.428.6121.010.0
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
55548632FB901個90.0105.0126.06.029.0130.010.0
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする