曜日別特売
モノタロウ

エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付

エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付 - モノタロウエアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付 - モノタロウエアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付 - モノタロウエアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付 - モノタロウエアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

ツインハンマーです。
実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)746実用トルク範囲(N・m)260~650仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)145質量(kg)1.6タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)124使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5内容量1台
取扱説明書:(4.6MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56577955M0987T
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56577955
2021-01-30
用途: タイヤ交換時に
農・林・水産業

重量感があります。コンパクトでエアーホースが引き回しやすいです。
音量もありますが気になるほどではないです。後、壊れやすいかの問題がありますが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする