IDEC(和泉電気)
LB7GLシリーズ
種類
照光式
ボタン形状
角(ガード付)
取付穴径(Φmm)
□18.2
保護構造
IP65
色
ベゼル色:黒
内容量
1個
バスケットに入れる
249
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06306213
LB7GL-A1T11G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306222
LB7GL-A1T11PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306238
LB7GL-A1T11R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306247
LB7GL-A1T11S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306256
LB7GL-A1T11VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306265
LB7GL-A1T11VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306274
LB7GL-A1T11VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306283
LB7GL-A1T11VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306292
LB7GL-A1T11VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306317
LB7GL-A1T11VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306335
LB7GL-A1T11Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306344
LB7GL-A1T13A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306353
LB7GL-A1T13G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306362
LB7GL-A1T13PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306378
LB7GL-A1T13R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306387
LB7GL-A1T13S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306396
LB7GL-A1T13VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306414
LB7GL-A1T13VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306423
LB7GL-A1T13VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306432
LB7GL-A1T13VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306457
LB7GL-A1T13VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306484
LB7GL-A1T14A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306493
LB7GL-A1T14G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306502
LB7GL-A1T14PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306518
LB7GL-A1T14R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306527
LB7GL-A1T14S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306536
LB7GL-A1T14VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306545
LB7GL-A1T14VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306554
LB7GL-A1T14VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306563
LB7GL-A1T14VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306572
LB7GL-A1T14VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306597
LB7GL-A1T14VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306615
LB7GL-A1T14Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306624
LB7GL-A1T21A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306633
LB7GL-A1T21G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306642
LB7GL-A1T21PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306658
LB7GL-A1T21R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306667
LB7GL-A1T21S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306676
LB7GL-A1T21VA
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306685
LB7GL-A1T21VG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306694
LB7GL-A1T21VPW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306703
LB7GL-A1T21VR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306712
LB7GL-A1T21VS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306737
LB7GL-A1T21VY
オルタネイト
2c
黄
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306755
LB7GL-A1T21Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306764
LB7GL-A1T23A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306773
LB7GL-A1T23G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306782
LB7GL-A1T23PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306798
LB7GL-A1T23R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06306807
LB7GL-A1T23S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ