曜日別特売
モノタロウ

エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付

エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 - モノタロウエアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 - モノタロウエアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 - モノタロウエアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 - モノタロウエアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 - モノタロウ
(4件のレビュー)

シングルハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000実用トルク範囲(N・m)310~475最大トルク(N・m)540仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)95質量(kg)1.1タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)96使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5内容量1個
取扱説明書:(4.8MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56578436M0988J
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56578436
2024-06-01
用途: クランクプーリー固定ボルトの取り外し

エアジャッキに使用しているエアで使用しました。
これまで苦労して取り外していましたが、あっけなく外れました。
もう少し早く購入すれば良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 56578436
2021-04-22
用途: トラクターの爪交換に、使用
農・林・水産業

前に、使用していたインパクトレンチは、トラクターの爪と爪の間に、
レンチが入れぬくかったのでショートタイプを購入しました。
軽くて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 56578436
2020-02-17
用途: ボルト着脱
医療・福祉・介護関連業

リヤデフドレーンプラグ着脱時、マフラーが、干渉していたが、全長の短いレンチで、問題なく使用出来ました。

対象商品 : 56578436
2018-10-02
用途: 車、バイク、農機のメンテナンス

電動に比べると、圧倒的に軽くてコンパクトです。気軽に使えていろんな作業に活躍しそうです。軽自動車のタイヤ交換なら、余裕でできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする