曜日別特売

充電スティックドリルドライバー 7.2V

充電スティックドリルドライバー 7.2V - Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバー 7.2V - Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバー 7.2V - Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバー 7.2V - Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバー 7.2V - Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバー 7.2V - Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバー 7.2V - Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバー 7.2V - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ!
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。
さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。
2WAY LEDライトで暗がりを解消。
まっすぐキレイなネジ締めをサポート。
手で最後の確認締めもOK。
M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。
電池の使い過ぎや高温を防止。
スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。
クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。

穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)
木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴
締付け能力
目安・フル充電で)
Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本
Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本
穴あけ+ねじ締め能力
【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本
【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)内容量1台
注意
※サッシ取付用のネジ締めには使用できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
チャック(mm)
バッテリー容量(Ah)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55553435EZ7421X-B-高速:2.0[20]、低速:6.0[61]ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)-本体のみ(電池パック・充電器・ケースは別売)
29,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
55553444EZ7421X-R-高速:2.0[20]、低速:6.0[61]ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)-本体のみ(電池パック・充電器・ケースは別売)
29,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
55553392EZ7421LA2S-B7.2高速:2.0[20]、低速:6.0[61]ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)1.5電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(2個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9667(※ケース用小箱は収納できません。)
43,500
取扱い終了
代替品有
55553408EZ7421LA2S-R7.2高速:2.0[20]、低速:6.0[61]ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)1.5電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(2個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9667(※ケース用小箱は収納できません。)
43,500
取扱い終了
代替品有
55553426EZ7421LA1S-R7.2高速:2.0[20]、低速:6.0[61]ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)1.5電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(1個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9667(※ケース用小箱は収納できません。)
38,800
取扱い終了
代替品有
31260689EZ7421LA1S-B7.2高速:2.0[20]、低速:6.0[61]ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)1.5電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(1個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9667(※ケース用小箱は収納できません。)
38,800
取扱い終了
代替品有
55553417EZ7421LA1S-B7.2高速:2.0[20]、低速:6.0[61]ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)1.5電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(1個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9667(※ケース用小箱は収納できません。)
33,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電スティックドリルドライバーEZ7421
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55553392EZ7421LA2S-B19405578EZ7421F07D-BEZ7421LA2S-B 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405578充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)1台
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55553408EZ7421LA2S-R19405587EZ7421F07D-REZ7421LA2S-R 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405587充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)1台
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55553426EZ7421LA1S-R19405605EZ7421F07S-REZ7421LA1S-R 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405605充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31260689EZ7421LA1S-B19405596EZ7421F07S-BEZ7421LA1S-B 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405596充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55553408
2023-02-02
用途: 機械メンテナンス

他社7.2V品は、クラッチは3.6Vと同等だったが、
本品は、クラッチも高トルク対応なのが決定的。
3.6Vに比べると、少しだけ、太く、重くはなるが、
オートストップ機能や、ライト機能も充実してるので、大変満足。
パナの細かな重要ポイントは、クラッチ段数表記が、刻印であること。
ペイントだと、じきに消えてしまうから。
バッテリー2個付きなのではじめから便利。
使い始めなので、耐久性は不明。

対象商品 : 55553444
2017-09-01
用途: 機械のメンテナンス
アイテックサービス業

細かい設定が出来て満足してます ネジも炒める事なく締められます

1が参考にしています
対象商品 : 55553408
2018-11-19
用途: AEDの壁掛けキャビネット取り付けなどに使用、木工のねじ締など、サーバーラックキッティング作業。
サービス業

サーバラックのキッティング作業など、締めすぎを気にしなくてよくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする