曜日別特売

工事用充電LEDマルチ投光器

工事用充電LEDマルチ投光器 - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器 - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器 - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器 - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器 - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器 - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。

連続点灯時間
(14.4V用)
強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分
中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分
弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間
(18V用)
強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分
中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分
弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間
(21.6V用)
強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分
中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分
弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)照度(Lx)約3000(40cm前方)光束(Lm)約1500バッテリーリチウムイオン寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)質量(g)610(本体のみ)点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)トラスコ品番835-6931適合バッテリーEZ9L54内容量1台
注意
※本体のみ(電池パック・充電器は別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55553462EZ37C3
29,300
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55553462
2018-11-22
用途: 現場作業
建設業・工事業

なんといっても、明るい、電池も長持ち、いろんな場面で使えて、角度も色々変えれるのでいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする