曜日別特売

空調服(R) 急速AC充電アダプタ-

空調服(R) 急速AC充電アダプタ- - 空調服空調服(R) 急速AC充電アダプタ- - 空調服
(6件のレビュー)

空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。

充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。※数値は使用環境により変わります。目安としてお考えください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55553593LIACR
オープン
2,290
2,519(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55553593
2022-08-19
用途: 商品梱包作業時
製造業

急速となっていますが今までの充電器と同じだと思うのですが。

3が参考にしています
対象商品 : 55553593
2021-07-05
用途: 外仕事の時
解良工業建設業・工事業

急速充電と言うほど、充電時間を速く感じられ無いが、充電器が故障してたので、ちょうど良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 55553593
2020-07-07
用途: 空調服のバッテリー充電
建設業・工事業

まあ・・・これでなければ充電できない訳ではないのですが、純正品なので安心かと。目立つ色をしているので他の物を間違えて差し込む事がありません。

対象商品 : 55553593
2021-05-29
用途: 充電

急速をうたっているが、全然早いとは思わないので、残念だ。

1が参考にしています
2019-10-24
用途: 空調服の大容量リチウムイオンバッテリー充電時
C.L.L FUTUREWAREその他業種

空調服の大容量リチウムイオンバッテリーは、空調服を購入した時に標準装備で付属している通常のバッテリー用の充電アダプターでは充電に時間がかかり過ぎてしまい、夜遅くに充電を開始すると翌日の朝になってもまだフル充電出来ていない事が有ります。
空調服を朝から夕方までフルタイムで使用する為に、追加で大容量リチウムイオンバッテリーを買い足したユーザーの方は、もしかしたらそんな悩みがあるかもしれません。
この急速AC充電アダプターは、あなたのそんな悩みを簡単に解決して、仕事に集中出来るようにしてくれる強い味方になります。

対象商品 : 55553593
2019-10-06
用途: 一般内装工事

バッテリー充電が100%ではなく80%位で終わる?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする