曜日別特売

空調服(R) ファンスペーサー

空調服(R) ファンスペーサー - 空調服空調服(R) ファンスペーサー - 空調服
(2件のレビュー)

空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です

セット内容ファンスペーサー単体材質ポリプロピレン直径(Φmm)120高さ(mm)38質量(g)8.6(1個分)内容量1セット(2個)
注意
●本製品をご使用の際、空調服(R) の上に着る衣服は大きめのものを着用してください。
●空調服(R) の上に着る衣服が重い場合、SPINR(空調服(R) インナースペーサー)との併用をおすすめします。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55553758FANSP
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55553758
2020-07-14
用途: 現場仕事
建設業・工事業

バートルにははまらないですね
ちゃんと調べるべきでした・・

7が参考にしています
対象商品 : 55553758
2017-05-24
用途: 梅雨シーズン 使えますよ
建設業・工事業

これが高いとは思いますがめっちゃ使えます
梅雨時期にはぜひ使ってみてください

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする