清涼ファン風雅ヘッド フルセット

清涼ファン風雅ヘッド フルセット - タジマツール(TJMデザイン)
(7件のレビュー)

コントロールスイッチと本体が一体化しヘルメット廻りがスッキリ!
ヘルメット内の空間に送風し、前方へ風を逃がし内気を入れ替えることで頭部の蒸れを防止します。
同時に首元にも送風するので効果的に放熱させます。
また、2016年モデルに比べ、各モード風速をアップさせました。
重量バランスを考え小型のバッテリーで長時間駆動します。

セット内容風雅ヘッド本体(スタンダードノズル・シリコンバンド付)、リチウムイオン充電池、ACアダプ(ZPU-2)トラスコ品番836-6917風速(m/s)(強)4.8、(中)4.1、(弱)3.1バッテリーリチウムイオン充電池3729C(LE-ZP3729C)動作時間(強)5時間、(中)8時間、(弱)12時間モード3段階(強・中・弱)バッテリー容量(mAh)2900内容量1セット
注意
※ヘルメット内に隙間があるタイプをご使用ください。送風が行き渡らない場合がございます。
※動作時間は外部の環境及び充電池の状況により変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55553767FH-AB18SEGW
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55553767
2020-06-12
用途: 高所作業など

涼しさを感じるが、重みがあり下向き作業後、上を向くとヘルメットがズレる感じがある。

対象商品 : 55553767
2020-06-07
用途: 暑さ対策で購入

ヘルメットに着用し使用していますが
モーター音が大きくうるさく感じる
もう少し音が小さくなればうれしい

対象商品 : 55553767
2018-05-27
用途: 安全パトロールの実施
松尾労働安全コンサルタント事務所その他業種

音が大きいので、もう少し小さくして頂けると使い心地が良くなると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 55553767
2019-08-07
用途: 農作業
製造業

快適かどうだかわからない。あと重いのでヘルメットが後ろにずれる。

1が参考にしています
対象商品 : 55553767
2017-08-03
用途: 一般土木工事、草刈り等

少々重たいので首が凝りそう、も少し軽くなる工夫をしてみれば。

7が参考にしています
対象商品 : 55553767
2019-08-04
用途: 現場での機械のメンテナンス
製造業

強にするとファンの音は強いが風当たりそんなに良く無いし、重たい。

1が参考にしています
2017-06-13
用途: 自動車整備

決まったヘルメットを仕様しなければならないので選んだ。
屋根がある所なので弱で仕様しているがかなり涼しい バッテリーコードが後ろか横までなので重心が少し気になる。
音と振動がうるさい静音モーターやファンに改良して欲しい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする