BONDHUS
L型クランプ(強力型)
全鋼製の強靭なクランプです。
内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途
鉄工、建築、造船用。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
スチール
最大締付力(N)
12000
仕上
亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
レール(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55555438
90160
160
80
230
幅16×厚さ7.5
0.5
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55555447
90250
250
120
340
幅22×厚さ10.5
1.3
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55555456
90300
300
140
400
幅25×厚さ12
1.8
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55555465
90500
500
120
600
幅25×厚さ12
2.2
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55555474
90600
600
120
700
幅25×厚さ12
2.4
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください