BONDHUS
ラチェット式L型レバークランプ
ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。
着脱がはやく、作業効率性抜群です。
受皿は角度締付に対応しています。
用途
重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
スチール
最大締付力(N)
7000
仕上
亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
レール(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55555483
49020
200
100
280
幅19.5×厚さ9.5
1.1
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55555492
49025
250
120
340
幅22×厚さ10.5
1.7
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55555508
49030
300
140
400
幅25×厚さ12
2.5
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55555517
49040
400
120
500
幅25×厚さ12
2.6
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください