ホビー用軽量型クランプ

ホビー用軽量型クランプ - BONDHUS

家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。
軽量ながら抜群の締付力を発揮します。
丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。

種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)ダイカスト亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
レール(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555555261160115050200幅15×50.27
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
555555351160325050300幅15×50.31
2,100
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
555555441165220080265幅22×厚さ60.6
2,300
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
555555531165629080360幅22×厚さ60.7
2,600
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする