オフセットアダプター専用ギヤロック

オフセットアダプター専用ギヤロック - ANEX
(1件のレビュー)

専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。

トラスコ品番835-4256材質炭素鋼、ネオジウム磁石幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)52質量(g)15対辺(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55555876AOA-19GL
600
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55555876
2022-04-26
用途: 自動車整備

力を入れて作業する際、専用メガネラチェットに交換する手間が省ける便利ツールです。
真ん中背面にマグネットがついており、丁度いい磁力で装着でき、落下する心配もありません!
が、緩めたあとインパクトで回す際、取り外したあとの収納場所に悩みます。収納場所があればなお満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする