アキレス
アキレスジョイント 洗濯機排水トラップ
寸法L(mm)
104
寸法D1(mm)
51
寸法D2(mm)
56
寸法H1(mm)
65
適合パイプ
VP50、VU50
寸法H2(mm)
107
寸法H3(mm)
49
適合配管
VP50、VU50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55556804
AST-50
¥
3,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください