アキレス
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製
(2件のレビュー)
材質
特殊塩ビ樹脂
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
58
適合パイプ
VP50、VU50
寸法D3(mm)
58
寸法D4(mm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55556856
AS-250SPF
252
44
164
44
¥
4,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55556865
AS-250SPF(C)
252
44
164
44
¥
4,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55556874
AS-200SPF
205
43
119
43
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55556883
AS-200SPF(C)
205
43
119
43
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください