曜日別特売

アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用

アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用 - アキレスアキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用 - アキレスアキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用 - アキレスアキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用 - アキレス
(2件のレビュー)
材質特殊塩ビ樹脂寸法L1(mm)36寸法D1(mm)91寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55557048AK-4175W300~400157207
5,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
55557066AK-3575W270~350146168
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55557075AK-2575190~24057147
4,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
55557084AK-2575W190~24057147
4,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
55557102AK-1675W130~1693598
4,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55557093AK-1675130~1693598
4,000
取扱い終了
代替品有
55557032AK-4175300~400157207
5,700
取扱い終了
55557057AK-3575270~350146168
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55557093AK-167555557102AK-1675WAK-1675 アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用 アキレス 55557102アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用アキレス1個
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55557032
2019-06-17
用途: 洋式便器、壁排水
サービス業

施工がしやすい。隠れた部分に使用しますが、丈夫です。リピートします。

対象商品 : 55557084
2019-01-21
用途: 壁排水型のトイレ便器に使用しました。
株式会社 菅野実務研究所

色がクレーでなく白を選んでみました、内装の色合いによくマッチして、上出来です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする