アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用フラットタイプ 特殊塩ビ樹脂製

アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用フラットタイプ 特殊塩ビ樹脂製 - アキレスアキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用フラットタイプ 特殊塩ビ樹脂製 - アキレスアキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用フラットタイプ 特殊塩ビ樹脂製 - アキレスアキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用フラットタイプ 特殊塩ビ樹脂製 - アキレス
(1件のレビュー)
適合パイプVP75、VU75寸法D2(mm)89寸法D3(mm)89寸法D4(mm)87内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55557118AK-2375S913670133239、(カット)214-
5,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55557127AK-2075S91367584195、(カット)155-
4,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55557136AK-1475S91364559140-
4,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55557145AK-2075L9020011636(カット)17080
6,400
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55557145
2023-04-12
用途: 便器の交換に伴い
クマテツ

30年使用した便器の交換に伴い排水パイプも新しい物に交換する方が賢明ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする