アキレス
アキレスジョイント 洋風・和風便器フランジタイプ 特殊塩ビ樹脂製
寸法L1(mm)
28
寸法D1(mm)
117.5
寸法D2(mm)
87
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
89
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55557188
AY-350
300~350
52
210
60
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55557197
AY-150
105~151
13
75
35
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください