曜日別特売

アキレスジョイント 洗面化粧台・洗濯機・流し台(ジャバラホース)用

アキレスジョイント 洗面化粧台・洗濯機・流し台(ジャバラホース)用 - アキレス
(3件のレビュー)
寸法H(mm)46.5寸法D(mm)73.0寸法D1(mm)56.0寸法D2(mm)38.5寸法H1(mm)40.5適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)32.5Oリング不要寸法D4(mm)25寸法D5(mm)58適合ホース口径32、38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55557337A-50SJ
1,080
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55557337
2024-01-05
用途: ジャバラホース用
株式会社川田商会 協栄自工

最近知りましたが、管用とジャバラ用があります。
台所下のジャバラ付近に臭気漏れがあるので、
アキレスのジャバラ用を使って交換します。
カクダイの490-424-50も全く同じアキレスの商品。
ガオナのGA-MG042も全く同じアキレスの商品。
サンエイのH62A-90は黒いゴムでジャバラ用の商品。

1が参考にしています
対象商品 : 55557337
2022-02-05
用途: 古いアパート

配管の詰まりが分かる・臭気防止に使用しました。
蛇腹ホースをパイプに差し込んであるだけの所に設置しました。
気密が保たれて良いと思います。

対象商品 : 55557337
2019-12-20
用途: 流し台や洗面台の排水ホ-スを排水管に接続時
不動産業

流し台等に付属している標準品のゴム製キャップに比べて防臭、湿気等に優れた効果を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする