SUNTECH
ニードルスケーラー
凸凹のはくり作業に威力を発揮!
打撃数(bpm[回/分])
4200
全長(mm)
340
質量(kg)
2.6
全高(mm)
170
サイズ(inch)
(インレット)1/4NPT
空気消費量(L/min)
113
スピンドル径
3/8-24
チゼルシャンク(Φmm)
3×19本
適合ホース径(Φmm)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559315
SG-2110NS
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200