4"ロングカットオフツール

4"ロングカットオフツール - SUNTECH
(1件のレビュー)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000付属品4インチ砥石(1枚)全長(mm)377質量(kg)1.7研削砥石寸法(mm)(外径)100空気圧力(MPa)0.62(推奨)研削砥石寸法(mm)(内径)9.5(3/8インチ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55559324SM-5L-5200
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55559324
2023-06-07
用途: 鉄板、カット
株式会社ハイブリッジ自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスや、鋼材カットに使用しています。持ち易くブレずにカットできる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする