SUNTECH
6"バーチカルポリッシャー
コンパクトなシングルアクション。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
付属品
パフ1個
質量(kg)
1
空気消費量(L/min)
110
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
エアーインレット(インチ)
1/4PT
取付ねじサイズ
5/16-24
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
132×206×192
パッドサイズ(Φmm)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559333
SM-6P-6636
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください