SUNTECH
3/8"スタビーラチェット
ミニラチェットで軽量・コンパクト
耐久性OK
プロ使用向け
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
350
最大トルク(N・m)
40.7
全長(mm)
133
質量(kg)
0.4
差込角(mm)
9.5
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559367
SM-33-3015
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200