SUNTECH
アングルダイグラインダー
サイレンサー付後部排気
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
付属品
コレット(3mm、6mm)各1個
全長(mm)
165
質量(kg)
0.5
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
コレット径(Φmm)
3、6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559376
SM-52-5227
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200