曜日別特売

ダブルアクションサンダー

ダブルアクションサンダー - SUNTECH

自吸塵式ワンハンドタイプ

本体寸法(mm)145質量(g)800(ホース・パック除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)85騒音値(dB)84ホース長さ(cm)180オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)125(5インチ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
パッドサイズ(Φmm)
空気消費量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55559385SM-65-6133A120005125(5インチ)85
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする