SUNTECH
エアードリル SM-705RG
正逆回転タイプ
ラバーグリップ
10mm能力
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
全長(mm)
183
質量(kg)
1.1
穴あけ能力(mm)
10
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559403
SM-705RG
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200