SUNTECH
ミニアングルグラインダーキット
軽量・コンパクトで使いやすい
耐久性OK
プロ使用向け
セット内容
本体、セーフティーグラス、ピンレンチ、スピナーレンチ、砥石(#60×3、#80×3、#120×3)
全長(mm)
238
質量(kg)
2.0
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
スピンドル径
M10×1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
研削砥石寸法(mm)(外径)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気圧力(MPa)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559428
SM-6542K
100
12000
0.62(推奨)
2.0
238
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200