万能ストリッピングツール

万能ストリッピングツール - SUNTECH

ステッカーはがし・サビとり・塗装はがし!

無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500セット内容本体×1、ワイヤーブラシ11mm(細目)×1、ワイヤーブラシ23mm(細目)×1、ワイヤーブラシ11mm(粗目)×1、ワイヤーブラシ23mm(粗目)×1、ラバーイレイサー×1、水性ペイント用イレイサー×1、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・シングル×6、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)×1、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)×1全長(mm)272質量(kg)1.2空気圧力(MPa)0.62(推奨)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55559437SM-6902K
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
1が参考にしています
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする