モノタロウ

コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用

コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用 - モノタロウコンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用 - モノタロウコンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用 - モノタロウコンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用 - モノタロウコンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用 - モノタロウ
(13件のレビュー)

1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。

種類スナップリングプライヤ全長(mm)157軸穴種別軸・穴兼用硬度HRC42使用範囲(Φmm)10~50質量(g)約100材質(本体)S45C材質(クリップ)PVC内容量1個
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55573586M1006
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55573586
2024-03-19
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

いつも、便利で多目的使用しいます。ありがとうございました。

対象商品 : 55573586
2024-01-04
用途: 換気扇等清掃作業に使用
エム・エス企画サービス業

※マルチ的な使用が可能な商品だと思います。一つ持っていればいろんな作業にも使えます。

対象商品 : 55573586
2023-09-12
用途: 農機具の整備に
農・林・水産業

使い方が悪かったのか二回目の使用ですぐ先が折れた。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 55573586
2021-01-16
用途: 機械整備
教育・研究機関

これまでMonotaRO製品の先端を交換できるタイプのものを使用してきました.先端を別途ケースに保管しておかないと,つい,紛失してしまいます.このため,何度も購入しました.そこで,1丁になっているこの品を購入しました.一体になっているので先端を紛失することもなく,安心です.ただし,狭いところでの使い勝手は良くなさそうですので,使い分けが必要と思っています.

対象商品 : 55573586
2020-09-15
用途: 機械のメンテナンス作業時
製造業

値段の割に使い易いです。特に中央の曲がった所は意外とよく使います。

対象商品 : 55573586
2020-07-09
用途: バイクのスプロケットの脱着
オートサービスMY建設業・工事業

カタログよりもひらかなかったのでホームセンターで買って来て対応した

5が参考にしています
対象商品 : 55573586
2018-12-24
用途: 機械メンテナンス他作業の時

1本で3種類使えるので、便利です。ちょっとしたメンテナンス時には便利です。

対象商品 : 55573586
2022-07-29
用途: バイク整備時
サービス業

バイク整備の際に使用しました。原付クラスのサイズを整備した時に使用しましたが不十分無く使用できましたが、自動車や大型バイクの整備に使用すると、箇所によっては開き(又は閉じ)の幅が少し狭い(限界が近い)のでこのサイズだと足りないことがあるかもしれません。私はホンダ ダックス(シャリー)フロントフォークに使用されているスナップリングの外し(取り付け)に使用できました。リアハブに付いているフロントフォークスナップリンクより、少しサイズの大きいスナップリングは、「まあなんとか」取り外し(取り付け)出来ました。少し工夫が必要でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする