フレキシブルナットドライバー セット
フレキシブル軸で自由に曲がれますので、狭い箇所・角・際部分のナット締め作業に最適です。
全長(mm)
対辺5mm:290、対辺6mm:288、対辺7mm:289、対辺8mm:287
種類
セット品
材質(軸)
スチール
材質(グリップ)
PP
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット(4本)
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。 ※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。 ※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55573595
M80704
ソケット
5・6・7・8mm
対辺5mm:189、対辺6mm:186、対辺7mm:187、対辺8mm:185
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください