インダストリーコーワ
スモールローラー ホワイトピュア
主流になってきた無泡タイプの織物ローラー
用途
外装用
毛丈(mm)
18
タイプ
中長毛、無泡タイプ
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性◎、油性◎、溶剤○
主な用途
外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559692
14413
100
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55559708
14414
150
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください