ノーブランド
12.7mm角ツインハンマーインパクトレンチ
全長130mmのボディに最大トルク680Nm を発揮
トルク(N・m)
680
仕様
カプラ付
材質
アルミ
全長(mm)
130
質量(kg)
1.6
タイプ
ツインハンマー
切替方式
左:3段階、右:3段階
差込角(mm)
12.7
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55560006
-
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090