12.7mm角ツインハンマーインパクトレンチ

12.7mm角ツインハンマーインパクトレンチ - ノーブランド
(1件のレビュー)

12.7mm角最強モデル
最大トルク1335Nmを発揮

トルク(N・m)1335仕様カプラ付材質樹脂全長(mm)195質量(kg)2.1タイプツインハンマー切替方式左:2段階、右:3段階差込角(mm)12.7内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55560015-
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55560015
2017-12-13
用途: 鋼製型枠の組立
製造業

以前は他の所から購入していましたが、モノタロウさんで購入できる様になったので購入しました。
価格はモノタロウさんの方が少し高いですが、他の物のついでに購入できるので、今後はこちらから購入したいです。
怪しい海外製の物品ですが、使い捨て用途の工具としては優秀だと思います。
勿論1300Nもトルクがある訳ではなくて、トルクレンチで1000Nで締めたボルトなんてとても回りませんが、1/2のインパクトとしては安価に買える物の中では私の知る限り最も高トルクで600N超の能力がある様子です。
3/4ではインパクトが大き過ぎて入らない箇所に使うのに便利で並目の6分のネジだって回せます。
しかも軽いのでその分手が疲れず、仕事出来る量を増やせます。
毎日使って半年以上使えて、壊れたら修理するよりも買い替えた方が安いので廃棄しています。
国内大手メーカー品の修理代よりも安い値段の為、用途が合う方なら仕事で使っても元が取れる物品かと思います。
逆にDIYで使用頻度が少なく、長期間使うのは向かない作りの様子です。
仕事で酷使して短期間で使い捨てる用途向きと思いますが、樹脂ボディの為、ぶつけたり、落としたり、何かに挟まったりする使い方をするとすぐ壊れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする