ノーブランド
25.4mm角大型ツインハンマーインパクトレンチ
TB用に最適な25.4mm角
最大トルク2305Nmと余裕のハイパワーモデル!
トルク(N・m)
2305
仕様
カプラ付
材質
アルミ
全長(mm)
448
質量(kg)
9.2
タイプ
ツインハンマー
切替方式
左:3段階、右:3段階
差込角(mm)
25.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55560058
-
¥
79,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません