アサダ
リークディテクタLD316C
赤外線式で世界初の-30℃対応。
冷凍庫内の検知が可能になりました。
安心の赤外線式。
付属品
ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ
仕様
ガス吸引式
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-30~50
電源
リチウム電池
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
95×48×190
トラスコ品番
836-9069
検出方式
ブザー音と9段階LED表示
反応時間
1秒以下
感度
CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年
ウォームアップ時間
約30秒
検知方式
赤外線
対応冷媒種別
R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559787
LD316C
¥
65,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
もっと見る