曜日別特売

エコセーバーV240SP

エコセーバーV240SP - アサダ
(1件のレビュー)

特定不活性ガス回収可能になりました。
電子式スターターリレー採用。
高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。

対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コードトラスコ品番836-9083使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55559796ES640
190,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55559796
2023-06-16
用途: 冷凍機工事
望月設備建設業・工事業

値段が適切である。現在使用しているものと同じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする