LR4500Wラベルリワインダー

LR4500Wラベルリワインダー - ラベルモト

ライナー巻き取り機 LR4500W は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。
汎用性の高い設計で メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。
ラベルプリンタから(バーコード等)印字 後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。
巻き取り径 250mm 程度、最大幅 178mmの巻き取りに適しています。
ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。
巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。

付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ幅(mm)(巻き取り紙)6~178<ガイドプレート非装着時>質量(kg)3.9(付属品含まず)直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)方式巻き取り連続式外径(Φmm)(ガイドプレート)229速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×152×265(ガイドプレートを含まず)主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55559893LR4500W
120,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする