曜日別特売

電動式ケミカルハンディポンプ

電動式ケミカルハンディポンプ - アクアシステム電動式ケミカルハンディポンプ - アクアシステム電動式ケミカルハンディポンプ - アクアシステム電動式ケミカルハンディポンプ - アクアシステム電動式ケミカルハンディポンプ - アクアシステム電動式ケミカルハンディポンプ - アクアシステム

連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。
強力な吐出量・揚程
防水対策品
PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。

内容量1本
全9種類を絞り込む
最大吐出量(L/min)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
使用可能液体
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55560532CHD-20PP-555(押上)2(吸込)2AC1002.5
150,400
99,980
109,978(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
55560548CHD-20PPV-555(押上)2(吸込)2AC1002.7
154,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55560557CHD-20PPN-305(押上)2(吸込)2AC1002.7
168,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55560566CHD-20HP-555(押上)2(吸込)2AC1002.5
213,200
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55560575CHD-20HPV-555(押上)2(吸込)2AC1002.7
217,200
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55560584CHD-20HPN-305(押上)2(吸込)2AC1002.7
232,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55560593CHD-20SUS溶剤4552-2.5
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55560602CHD-20SUS-V溶剤2552-2.7
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55560618CHD-20SUS-N溶剤4552-2.7
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ケミカルドラムポンプCHDシリーズ(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする