曜日別特売

エア式ケミカルハンディポンプ

エア式ケミカルハンディポンプ - アクアシステムエア式ケミカルハンディポンプ - アクアシステムエア式ケミカルハンディポンプ - アクアシステムエア式ケミカルハンディポンプ - アクアシステムエア式ケミカルハンディポンプ - アクアシステムエア式ケミカルハンディポンプ - アクアシステムエア式ケミカルハンディポンプ - アクアシステムエア式ケミカルハンディポンプ - アクアシステム

連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。
強力な吐出量・揚程
防水対策品
PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。

ホース長さ(m)2駆動方式エア式内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用可能液体
揚程(m)
最大吐出量(L/min)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55560627CHD-20APP-3(押上)50(1cP時)本体:PP、PTFE、ETFE、SUS316 パッキン:FKM2.4
184,800
119,800
131,780(税込)
当日出荷
返品不可
55560636CHD-20APPV-3(押上)50(1cP時)本体:PP、PTFE、ETFE、SUS316、PVC パッキン:FKM、EPDM2.6
188,800
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55560645CHD-20APPN-3(押上)25(1cP時)本体:PP、PTFE、ETFE、SUS316、SUS304 パッキン:FKM2.6
203,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55560654CHD-20AHP-3(押上)50(1cP時)本体:PVDF、PP、PTFE、ETFE、Alloy625 パッキン:FKM2.4
249,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55560663CHD-20AHPV-3(押上)50(1cP時)本体:PVDF、PP、PTFE、ETFE、Alloy625、PVC パッキン:FKM、EPDM2.6
253,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55560672CHD-20AHPN-3(押上)25(1cP時)本体:PVDF、PP、PTFE、ETFE、Alloy625、SUS304 パッキン:FKM、NBR2.6
268,400
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55560688CHD-20ASUS-V溶剤420本体/SUS、パッキン/FKM(フッ素)、ホース/SUS3046.3
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55560697CHD-20ASUS-N溶剤440本体/SUS、パッキン/FKM(フッ素)、ホース/SUS3045.5
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ケミカルドラムポンプCHDシリーズ(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする