アクアシステム
ドラムポンプ用スタンド
(1件のレビュー)
ドラム缶取り替え時の一時保管用として最適です。
用途
ドラムポンプ保管用、保管にお悩みのお客様に
仕様
液ダレ防止の受け皿付・ポンプ取り付け部は取り扱いが容易なカンヌキ仕様
トラスコ品番
828-9814
材質
支柱、受け皿:ステンレス、台座:スチール(SS400)(メッキ)、アダプタ上下:スチール(SPCC)(メッキ)
質量(kg)
5.3
内容量
1個
注意
※ヘッド部重量が重いポンプは転倒に十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55560706
D-STAND
¥
50,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください