両面テープ 一般接着固定用

両面テープ  一般接着固定用 - リンレイテープ

低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。

用途一般接着固定用。主な用途一般用基材不織布粘着力(N/cm)4.90/4.90テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応特性屋外使用可主なワーク大面材、パーツ
491件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
基材
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55560742#9081セット(100巻)10200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560758#9081セット(90巻)11200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560767#9081セット(83巻)12200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560776#9081セット(76巻)13200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560785#9081セット(71巻)14200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560794#9081セット(66巻)15200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560803#9081セット(62巻)16200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560812#9081セット(58巻)17200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560828#9081セット(55巻)18200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560837#9081セット(52巻)19200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560846#9081セット(50巻)20200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560855#9081セット(47巻)21200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560864#9081セット(45巻)22200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560873#9081セット(43巻)23200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560882#9081セット(41巻)24200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560898#9081セット(40巻)25200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560907#9081セット(38巻)26200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560916#9081セット(37巻)27200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560925#9081セット(35巻)28200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560934#9081セット(34巻)29200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560943#9081セット(33巻)30200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560952#9081セット(32巻)31200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560968#9081セット(31巻)32200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560977#9081セット(30巻)33200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560986#9081セット(29巻)34200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55560995#9081セット(28巻)35200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561004#9081セット(27巻)36200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561013#9081セット(27巻)37200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561022#9081セット(26巻)38200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561038#9081セット(25巻)39200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561047#9081セット(25巻)40200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561056#9081セット(24巻)41200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561065#9081セット(23巻)42200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561074#9081セット(23巻)43200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561083#9081セット(22巻)44200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561092#9081セット(22巻)45200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561108#9081セット(21巻)46200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561117#9081セット(21巻)47200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561126#9081セット(20巻)48200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561135#9081セット(20巻)49200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561144#9081セット(20巻)50200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561153#9081セット(19巻)51200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561162#9081セット(19巻)52200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561178#9081セット(18巻)53200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561187#9081セット(18巻)54200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561196#9081セット(18巻)55200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561205#9081セット(17巻)56200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561214#9081セット(17巻)57200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561223#9081セット(17巻)58200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55561232#9081セット(16巻)59200.13一般用不織布屋外使用可
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする