曜日別特売

エアダンパー

エアダンパー - マテックスエアダンパー - マテックスエアダンパー - マテックスエアダンパー - マテックスエアダンパー - マテックス
(14件のレビュー)

直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
コンパクト設計により、取り付けが容易。
内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。
分解することなく空気圧の調整が可能。
ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。

タイプレギュラータイプ最大ストローク(mm)267取付ピッチ(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55560733AD100-R-シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
26008658AD100-R+マグネット付ロッド先端部をキャッチするマグネット:1個シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)、マグネット:Baフェライト
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55560733
2024-07-23
用途: 引戸の修理
建設業・工事業

スチール引戸の開閉調整が出来なくなっていたのでエアダンパーを交換した所良くなりました。
古いタイプの物がついていましたが、ビス穴もぴったりだったので余分な穴あけ等も必要ありませんでした。

対象商品 : 55560733
2024-03-20
用途: 施設内のトイレのドアに使用
社会福祉法人芳清会医療・福祉・介護関連業

特別養護老人ホームを運営しています。車椅子用トイレの引き戸のダンパーが寿命で、購入した部品に交換しました。かなりの個数があるのでこの様な特殊な部品が手に入るのは大変助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 55560733
2023-05-31
用途: スライド扉
医療・福祉・介護関連業

年数も経っており、エアが機能しないため、部品交換ため購入しました。
サイズもピッタリで取替を簡易的で非常のスムーズになりました。
調整では限界があったので今後購入していきたいと思います。

対象商品 : 55560733
2021-12-19
用途: 玄関引戸のダンパー交換

取付ピッチが違うので枠側に少し加工は必要でしたが、強弱の調整も簡単でとても気持ちよく動いてくれてます。

対象商品 : 26008658
2021-10-20
用途: 老朽化に伴う交換工事
建設業・工事業

古くなった物と同じ品番の物がモノタロウで見つかったのでお取り寄せして交換しました納期もまぁそこそこ早く梱包もしっかりして満足で、バッチリ交換も済み動作チェックも終え満足です。

対象商品 : 55560733
2021-04-07
用途: スライドドアのエアダンパー交換
医療・福祉・介護関連業

三和シャッターのスライドドアのエアダンパー不良にて交換修理部品として購入。品番が判らなかったのですが、同じようなサイズにて購入するも、ねじ穴もすべて同じで約5分で交換できました。空気圧の調整は端部のネジを回す事で微調整可能でした。右に回すと空気圧上昇です(手で回すネジタイプ)

1が参考にしています
対象商品 : 55560733
2021-01-06
用途: 劣化した既存の代用品として
社会医療法人川島会川島病院

引き戸のエアダンパーが経年劣化でクッションが利かなくなり、同等品を探しましたが見つからずネジ穴も合わないのですがどうにか取り付けて復旧させることができました。

対象商品 : 55560733
2021-01-04
用途: スライドドアのエアダンパー交換修理

同じ製品であり問題なく交換修理できた。コストパフォーマンス
も良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする