リンレイ
ReBirth ホワイトボディ用磨きコンパウンドLiquid
水アカ汚れを落とし、キズ・くすみも消す!
鏡のような光沢を復元。
WAX・コーティング前の下地処理、ペイント後の最終仕上げにも最適。
形状
液体
目の粗さ
超微細
付属品
専用スポンジ
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
ホワイト、パールホワイト、シルバー、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー、白色系/淡色系
内容量
1個(80mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55570804
B-36
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください