曜日別特売

ねじなしターミナルキャップ

ねじなしターミナルキャップ - Panasonic(パナソニック)

屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。

材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55570847DS6019P0.3145E199028
1,640
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
55570856DS6025P0.3952E259535
2,020
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570865DS6031P0.5757E3111042
2,660
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570874DS6039P0.8977E3912050
4,030
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570883DS6051P0.9178E5112060
5,730
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570892DS6063P1.8093E6316572
10,600
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
55570908DS6075P3.10110E7520588
17,300
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする