曜日別特売

コルゲートチューブ(スリット入り)

コルゲートチューブ(スリット入り) - 日立オートパーツ&サービスコルゲートチューブ(スリット入り) - 日立オートパーツ&サービスコルゲートチューブ(スリット入り) - 日立オートパーツ&サービスコルゲートチューブ(スリット入り) - 日立オートパーツ&サービスコルゲートチューブ(スリット入り) - 日立オートパーツ&サービスコルゲートチューブ(スリット入り) - 日立オートパーツ&サービスコルゲートチューブ(スリット入り) - 日立オートパーツ&サービスコルゲートチューブ(スリット入り) - 日立オートパーツ&サービス
(2件のレビュー)
黒(スリット入り)仕様難燃性材質PP連続使用温度(℃)95
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55571084ECG-5C1箱(50m)5
10,910
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55571093ECG-7C1箱(50m)7
11,440
6,898
7,588(税込)
当日出荷
55571102ECG-10C1箱(50m)10
12,890
7,998
8,798(税込)
当日出荷
55571118ECG-13C1箱(30m)13
9,760
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
55571127ECG-15C1箱(30m)15
10,490
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
55571136ECG-19C1箱(20m)19
9,840
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 車のケーブルの保護

50M巻を注文しましたが途中で切れていた
1本ものでないのならそのことを製品情報に記載しておいてほしかった

対象商品 : 55571084
2017-11-08
用途: 積載車にバックモニターを取付ける為
株式会社北関東クリーン社

スリット入りで20mを探したが見つからずこの商品で

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする