ミタニコーポレーション
#CS-415牛クレストレンジャーアテなし
上質で柔らかな牛表革使用。 優れた耐久性!手首にしっかりフィットするマジックベルトタイプ。
質量(g)
約90
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55571267
#CS-415
M
22
7.9
10
20
牛革
白
特になし
耐久性
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55571276
#CS-415
L
22.5
8.2
10.5
21
牛革
白
特になし
耐久性
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55571285
#CS-415
LL
23
8.5
11
22
牛革
白
特になし
耐久性
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください