曜日別特売

フィットン(ブタレンジャー)

フィットン(ブタレンジャー) - ミタニコーポレーションフィットン(ブタレンジャー) - ミタニコーポレーションフィットン(ブタレンジャー) - ミタニコーポレーションフィットン(ブタレンジャー) - ミタニコーポレーションフィットン(ブタレンジャー) - ミタニコーポレーションフィットン(ブタレンジャー) - ミタニコーポレーション
(4件のレビュー)

豚表革使用。補強アテ付きで耐久性抜群!優れた通気性とフィット感で快適な使い心地。マジックベルト付。

色(手首部)水色内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55571294#432M22.58.5-21豚表革-特に無し耐久性・通気性マジック式アテ付1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55571303#433L238.7-22豚表革-特に無し耐久性・通気性マジック式アテ付1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55571312#434LL23.59-23豚表革-特に無し耐久性・通気性マジック式アテ付1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55571328#4383L249.51224豚表革特に無し耐久性・通気性マジック式アテ付1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-13
用途: 部材の整備塗装
その他業種

しっとりと軟らかく手にフィットする。
但し、軟らかいが為に指先の耐久性が低く1週間程度で穴が開く。

2022-02-13
用途: ワイヤー作業
その他業種

3Lと出ていたので購入しましたが、普段使っている2Lよりキツく感じました。

対象商品 : 55571328
2020-04-03
用途: 現場用
建設業・工事業

なかなか大きいサイズがないのでありがたいです。生地が柔らかく作業しやすいです。

対象商品 : 55571328
2018-12-19
用途: 現場作業時に

3Lサイズの皮手は近場では販売してるところが無く、大変助かってます。欲を言えば価格がもう少しリーズナブルだとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする