#LC-0110 ゴム引き手袋

#LC-0110 ゴム引き手袋 - ミタニコーポレーション#LC-0110 ゴム引き手袋 - ミタニコーポレーション
(1件のレビュー)

自然にやさしい天然ゴム素材使用!お買得な10双パック!

質量(g)550内容量1袋(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55571364#LC-0110フリー227.51122綿・ポリエステル・その他加工部:グリーン天然ゴム10通気性・グリップ力10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55571364
2017-08-25
用途: 自動車鈑金作業で

自動車鈑金で、指先に力のいる作業時等。
重いパーツを脱着したり、ウォーターポンプを外したりする時などに使います。
表面が多少濡れたり汚れたりしていても、手のひら側がすべてゴムなので水や油がしみ込みにくく快適に作業できます。
これまでいくつかのブランドの同様の商品を使ってみましたが、フィット感とコスパ。この2点を考えたら今回のこの商品が一番いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする